Hager - T OG X-STYKKE FOR LF30030 HVIT - LF3003089016

Hager
KopierKopier
Hager - T OG X-STYKKE FOR LF30030 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740011877

Elnummer

1235824

Leverandørens varenummer

LF3003089016

Typebeskrivelse

LF3003089016

Høyde:

30 mm

Bredde:

30 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Aksel lengde:

30 mm

Justeringsinkrement for viskerbue:

30 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9016Polarhvit • Forpakning: 5 stk