Hager - T-STYKKE BRAN/BRHN 70170, Polarhvit - G126690101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 67 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740824910
Elnummer
1205987
Leverandørens varenummer
G126690101
Typebeskrivelse
Formdeler til BRN installasjonskanal
Bredde:
170 mm
Dybde:
67 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
170 mm
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C