Hager - T-STYKKE FOR ATA12x50, hvit - ATA125089016

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 13 mm

  • Bredde - 52 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740016964

Elnummer

1235949

Leverandørens varenummer

ATA125089016

Typebeskrivelse

ATA125089016

Høyde:

13 mm

Bredde:

52 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Aksel lengde:

50 mm

Justeringsinkrement for viskerbue:

12 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9016 hvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks