Hager - T-STYKKE FOR BRSN 70210, PH - G131690101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Forgreningsbredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740825092
Elnummer
1207710
Leverandørens varenummer
G131690101
Typebeskrivelse
Formdeler for BRSN, installasjonskanal i stål.
Bredde:
210 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
210 mm
Overdelsbredde 1:
210 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


