Hager - T-STYKKE FOR LFP60110 Polarhvit - M72969010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 110 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740843423
Elnummer
1201554
Leverandørens varenummer
M72969010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
0 mm
Bredde:
110 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
T-Stykke, Materiale: hard PVC, Farge: polarhvit RAL 9010