Hager - TEGN.LOMME A4,SELVKLEB. PLAST - FZ818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 200 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612768189
Elnummer
2467460
Leverandørens varenummer
FZ818
Typebeskrivelse
2467460
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
200 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
20 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


