Hager - tehalit skjøtestift for BRA* og lameller - L5412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 1...1 mm
Dybde innbygningskanalen - 60 mm
Konstruktionstype - Stift
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740138840
Elnummer
1279178
Leverandørens varenummer
L5412
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Klar høyde brakett/lomme:
1...1 mm
Dybde innbygningskanalen:
60 mm
Konstruktionstype:
Stift
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Slagfasthet:
IK01
Ventilasjonsribber, Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal, Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opptil 70%, Luftgjennomstrømning ca 65%, Enkel montering av lameller på lamellholderen, Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring, Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant av kanal til gulv.