Hager - TERMINALDEKSEL FOR JORDF.BRYT. - MZN120

Hager
KopierKopier
Hager - TERMINALDEKSEL FOR JORDF.BRYT.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Jordfeilbryter

  • Bredde i antall modulmellomrom - 42

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250614319921

Elnummer

1663775

Leverandørens varenummer

MZN120

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Apparatmontering:

Jordfeilbryter

Bredde i antall modulmellomrom:

42

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Signalbryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

400 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Klemmedeksel for jordfeilbrytere og automater: 1-polet