Hager - Terminaldeksel for modulær kontaktor 2 modul - ESC002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 0...0 V
Antall Ethernet-utganger - 0 A
Manøverspenning - 0...0 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612401918
Elnummer
4114046
Leverandørens varenummer
ESC002
Typebeskrivelse
4114046
Nominell driftsspenning:
0...0 V
Antall Ethernet-utganger:
0 A
Manøverspenning:
0...0 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X