Hager - Tett topplate i metall for rekkegulvskap IP54, FG24WD, 1100X600 - FZ754D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1100 mm
Høyde - 20 mm
Tykkelse - 600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612794515
Elnummer
2471872
Leverandørens varenummer
FZ754D
Typebeskrivelse
2471872
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1100 mm
Høyde:
20 mm
Tykkelse:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
Ja
Tett topplate i metall for rekkegulvskap FGxxXD IP54 ; montasje i topp og bunn; farge ral 7035


