Hager - Tett topplate i metall for rekkegulvskap IP54, FG25XD, 1350X600 - FZ755D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1350 mm
Høyde - 20 mm
Tykkelse - 600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612794522
Elnummer
2471873
Leverandørens varenummer
FZ755D
Typebeskrivelse
2471873
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1350 mm
Høyde:
20 mm
Tykkelse:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
Ja
Tett topplate i metall for rekkegulvskap FGxxXD IP54 ; montasje i topp og bunn; farge ral 7035


