Hager - TIDSRELE IMPULSTIMER - EZN004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC/DC
Bryterkapasitet glødelamper - 450 W
Bryterkapasitet induktive lysrør - 500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612469963
Elnummer
4368482
Leverandørens varenummer
EZN004
Typebeskrivelse
4368482
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC/DC
Bryterkapasitet glødelamper:
450 W
Bryterkapasitet induktive lysrør:
500 VA
Høyde:
58 mm
Driftspenning A1/A2 12 til 230V AC eller 12 til 48 V DC +/- 10%, 50/60 Hz, Vekselkontakt pot.fri maks belastning 8A / 230V


