Hager - TILFØRSELSLEDNING 4mtr MED VINKLET STØPSEL - G4751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Strømkabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740880602
Elnummer
1207873
Leverandørens varenummer
G4751
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Strømkabel
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
4000 mm
Behandling av kabelender:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
11...11 mm
Avmantlingslengde:
0 mm
Avisoleingslengde:
0 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
105 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV


