Hager - TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A - K023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Nominell strøm - 125 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330710971
Elnummer
2467802
Leverandørens varenummer
K023
Typebeskrivelse
2467802
Antall poler:
2
Nominell strøm:
125 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
3
Antall utganger:
4
Høyde:
55 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
35 mm
TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A


