Hager - TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A - K025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm - 125 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330710995
Elnummer
2467809
Leverandørens varenummer
K025
Typebeskrivelse
2467809
Antall poler:
5
Merkestrøm:
125 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
5
Antall utganger:
10
Høyde:
55 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
45 mm
TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A
ProduktbladPDF