Hager - Tilkoblingsklemme al-cu 2,5-50² blå - K50AN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 145 A
Merkespenning - 230 V
Monteringsmetode - Andre
Farge - Blå
Bredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803766
Elnummer
1202809
Leverandørens varenummer
K50AN
Typebeskrivelse
1202809
Merkestrøm In:
145 A
Merkespenning:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Blå
Bredde:
18 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
49 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingsklemme K50*, for tilkobling av al og cu ledere, 2,5-50 mm2 for cu, 6-50mm2 al. Montering på din-skinne. Max belastningsstrøm Ib på klemme, inntil 160A for cu, 125A for al leder. Merkespenning, Un 1000V AC og DC. Tiltrekkingsmoment, inntil 5Nm for 2,5-10mm2, 12Nm fra 16-50mm2. Installasjonsmål, høyde 43mm, bredde 18mm, dybde 50mm. Tilgjengelige med gul-grønn, blå og grå produktmerking.