Hager - Tilkoblingsklemme al-cu 35-240² blå - K240AN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 380 A
Merkespenning - 230 V
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 37 mm
Høyde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803827
Elnummer
1202806
Leverandørens varenummer
K240AN
Typebeskrivelse
1202806
Merkestrøm In:
380 A
Merkespenning:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
37 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
106 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingsklemme K240*, for tilkobling av al og cu ledere, 35-240mm2. Montering på din-skinne eller skrus fast på montasjeplate. Max belastningsstrøm Ib på klemme, inntil 400A for cu, 315A for al leder. Merkespenning, Un 1000V AC og DC. Tiltrekkingsmoment, inntil 26Nm for 35-150mm2, 55Nm fra 185-240mm2. Installasjonsmål, høyde 65mm, bredde 37mm, dybde 106mm. Tilgjengelige med gul-grønn, blå og grå produktmerking.