Hager - Tilkoblingsklemme automatsikring 63A, 1-modul, 1-pol, 400V, al-cu 50mm2 - KF50S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ombygging fra fast til plug-in - nei
Ombygging fra plug-in til fast - nei
Emballasje og betingelser
350 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613760144
Elnummer
1659280
Leverandørens varenummer
KF50S
Typebeskrivelse
1659280
Ombygging fra fast til plug-in:
nei
Ombygging fra plug-in til fast:
nei
Tilkoblingsklemme 63A 1-pol isolert til automater, for Al eller Cu ledere 25-50 mm2. Moment 4 Nm med unbrako 5mm. 230/ 400 V AC, og for DC systemer. Overgang al-cu, for tilkobling av inntil 50mm2 al eller cu kabel til automatsikring, isolert klemme, 1 stk klemme pr pol, inntil 63A belastning 400V