Hager - TIMETELLER 5 SIFFER - EC100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Resetknapp
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612231003
Elnummer
4368540
Leverandørens varenummer
EC100
Typebeskrivelse
Tellere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Resetknapp
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
6
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
360 s
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Frontplate bredde:
35 mm
Frontplate høyde:
90 mm
Utsparingsdiameter:
45 mm
Montering til maks veggtykkelse:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20