Hager - Tks ferdigbygd TN h1355xb335xd275mm Alu - TSFTN71TN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 3
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006743912
Elnummer
2468288
Leverandørens varenummer
TSFTN71TN
Typebeskrivelse
2468288
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
3
Med monteringsplate:
Ja
Merkestrøm:
63 A
Antall bryterenhetspaneler:
1
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Bredde:
335 mm
Høyde:
1355 mm
Dybde:
275 mm
Innbyggingsbredde:
300 mm
Innbyggingshøyde:
1050 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm


