Utgått

Hager - Tks tilknytningsskap, 230V IT 125A inntak, 4 måleranlegg, kl.I - jord, RAL8022 svart-brun farge - TSFT744MITR8022

Hager
KopierKopier
Hager - Tks tilknytningsskap, 230V IT 125A inntak, 4 måleranlegg, kl.I - jord, RAL8022 svart-brun farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall måleplasser - 4

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 4

  • Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne

  • Antall fordelingsrekker - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741932

Elnummer

2400357

Leverandørens varenummer

TSFT744MITR8022

Typebeskrivelse

2400357

Antall måleplasser:

4

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

4

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Antall fordelingsrekker:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

1050 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

275 mm

Innbyggingsbredde:

1050 mm

Innbyggingshøyde:

1100 mm

Innbyggingsdybde:

275 mm

Tks tilknytningsskap, 230V IT 125A inntak, 4 måleranlegg, kl.I - jord, RAL8022 svart-brun farge. Ekom/ svakstrømsfelt til høyre. Univers veggskap FT74EWR8022 (h1100 b1050 d275 mm), ip55, iht EN 61439. Skapet er i rustfritt stål AISI 304. Elnr er en pakke, for selvbygging. Målerskap med inntaksfelt for NEK 399 løsninger. Inntaksbryter er sikringsskillebryter LT058, for inntil 160A nh00 sikringer. Skapets innredning utføres med univers N kit, og leveres med veggbraketter FZ829. Sokkel FZ644WR8022 til skapet må kjøpes separat. Skapet er ment for veggmontasje, sokkel som evt kabelskjuler. Med/ uten sokkel, sikre noen cm frigang fra skapets bunn til mark, for utlufting og reduksjon av kondensproblem. Varme-element for reduksjon av kondensproblem må kjøpes separat. Kabelinnføring i bunn. Leveres med ulakkert stålflens FZ402W med utstansinger for PG nippler el.l og/ eller membranflens FZ402. Avklar med målerleverandør om antenne og behov/ plassering. Framføring av målerantenneledning best gjennom flens i skapets bunn og opp bak skapets rygg. Evt må hull tas i skapets rygg for framføring av målerantenneledning.