Hager - Tks tilknytningsskap, 400V TN 125A inntak, 4 måleranlegg, kl.I - jord, RAL7035 grå farge - TSFT744MTN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall måleplasser - 4
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 4
Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741703
Elnummer
2400326
Leverandørens varenummer
TSFT744MTN
Typebeskrivelse
2400326
Antall måleplasser:
4
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
4
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
1050 mm
Høyde:
1100 mm
Dybde:
275 mm
Innbyggingsbredde:
1050 mm
Innbyggingshøyde:
1100 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm


