Hager - TOM UTTAKSBOKS FOR SL BØK - L2253BUCH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Uten
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740833523
Elnummer
1207785
Leverandørens varenummer
L2253BUCH
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Med senterskive
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Bøk
• Uttak til SL gulvlistkanal monteres på kanalunderdel • Tilkobling og viderekobling via Wago plint • Uttak inkl. overspenningsvern • Leveringsform: Komplett bestykket uttakssats • Standardfarge: RAL 9010, Polarhvit • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik og Aluminium