Hager - TRAFO 220/12-24V16VA - ST313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1,33 A
Maks utgangsstrøm - 1,33 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615703132
Elnummer
6243622
Leverandørens varenummer
ST313
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1,33 A
Maks utgangsstrøm:
1,33 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærstrømstyrke 2:
0,67 A
Maks utgangseffekt:
16 W
Maks effekttap:
1,5 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
85 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
58 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei


