Hager - Tung fot for alle enkle flyttbare grenstaver, monteres ved hjelp av en kile, farge Svart - DAFF20009011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 26 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740838139
Elnummer
1217461
Leverandørens varenummer
DAFF20009011
Typebeskrivelse
1217461
Høyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Andre
Regulerbar:
Ja
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9011
Tung fot for alle enkle flyttbare grenstaver, 15kg støpejern. Monteres ved hjelp av en kile. Dim: 300x300x26. Farge Svart