Utgått

Hager - Tverrbro for 10 klemmer 2,5/ 4mm2 KXA02LH, -02NH, -02E - KW035

Hager
KopierKopier
Hager - Tverrbro for 10 klemmer 2,5/ 4mm2 KXA02LH, -02NH, -02E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613930097

Elnummer

1285780

Leverandørens varenummer

KW035

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

nei

Modulmål:

0 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

230 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Tverrbro 10-polet KX04F, KX04N