Hager - Tverrskinne 1-FELT STAT.& FG-SKAP - UT81CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 250 mm
Dybde - 19 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616302150
Elnummer
2467673
Leverandørens varenummer
UT81CN
Typebeskrivelse
2467673
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
250 mm
Dybde:
19 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Høyde:
76 mm
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


