Hager - Tverrskinne 4-FELT STAT & FG-SKAP - UT84CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1000 mm
Dybde - 19 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616302181
Elnummer
2467676
Leverandørens varenummer
UT84CN
Typebeskrivelse
2467676
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1000 mm
Dybde:
19 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Høyde:
76 mm
TVERRSKI 4-FELT STAT & FG-SKAP


