Hager - univers ip44 modulærskap, påvegg, kl.II, 3-rader, 1-felt , 36-modulplasser, 400V AC, 125A - FWB31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 300 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 12,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612735839
Elnummer
2471500
Leverandørens varenummer
FWB31
Typebeskrivelse
2471500
Høyde:
500 mm
Bredde:
300 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
12,5 mm
Dybde:
161 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
hager univers fordeling med FW* avdekning for modulære din-skinne produkter. Skap og innredning iht EN 61439. Merkedriftsspenning Un, 400 V AC. Merkestrøm In, 125. Veggskap i metall, kl.II dobbeltisolert, ip44. Ytre mål, høyde 500 mm, bredde 300 mm, dybde 161 mm. Polarhvit farge, ral 9010. Komplett med avdekning, din-skinner, jordskinne, kabelflens FZ426 med gumminippler i topp og bunn. .


