Hager - univers N kit, til univers skap, 4-p cu-skinne h450xb250mm - UE31E0A

Hager
KopierKopier
Hager - univers N kit, til univers skap, 4-p cu-skinne h450xb250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall poler - 4

  • Skinnetykkelse - 10 mm

  • Maks merkestrøm - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250616151086

Elnummer

2468042

Leverandørens varenummer

UE31E0A

Typebeskrivelse

2468042

Høyde:

450 mm

Bredde:

250 mm

Antall poler:

4

Skinnetykkelse:

10 mm

Maks merkestrøm:

630 A

Dybde:

110 mm

Med avdekning:

Ja

Skinneavstand:

60 mm

Skinnehøyde:

30 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Samleskinneanlegg:

Under foran

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.