Hager - univers N kit, til univers skap, NH3 skillebryter 630A på montasjeplate, h45xb50cm - UD32D1B

Hager
KopierKopier
Hager - univers N kit, til univers skap, NH3 skillebryter 630A på montasjeplate, h45xb50cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 0

  • DIN-størrelse - NH3

  • Monteringsmetode - Monteringsplate

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 450 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250616142190

Elnummer

2468099

Leverandørens varenummer

UD32D1B

Typebeskrivelse

2468099

Antall NH-sikringsunderdeler:

0

DIN-størrelse:

NH3

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

450 mm

Bredde:

500 mm

Dybde:

125 mm

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.