Hager - univers N stativsider h2000mm, dvs 13-radhøyder a 150 mm, par - FR130A

Hager
KopierKopier
Hager - univers N stativsider h2000mm, dvs 13-radhøyder a 150 mm, par

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 157 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612680177

Elnummer

1728766

Leverandørens varenummer

FR130A

Typebeskrivelse

Stativer

Bredde:

1 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

157 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Lakkert

RAL-nummer:

9010

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Hager stativ iht EN 61439, for veggmontasje, belastning inntil 630A, 400V AC. Klasse I – jordet utførelse. Beskyttelsesgrad (tetthet/ berøring) IP3x (stativ montert inntil vegg). Farge RAL9010 (polarhvit). Et komplett stativ, vil bestå av 1 sett topp og bunnplate, 1 sett sidevegger, samt bæreskinner og systemmoduler (kit) fra univers N-systemet. Leveres med åpninger i topp og bunn, med mulighet for montering av flenser. Topp / bunnplater og sidevegger leveres parvis. Stativet er forberedt for montasjesystemet univers N. Fra minste størrelse h500 b251 d157,5 mm (3-rader, 1-felt), til største h2000 b1501 d157,5 mm (13-rader, 6-felt). Hver økning av radhøyde utgjør 150 mm, hver økning av feltbredde utgjør 250 mm.