Utgått

Hager - UNIVERSALDIMMER 1000W - EV100

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Nominell effekt Resistiv belastning - 20...1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612421008

Elnummer

1480189

Leverandørens varenummer

EV100

Typebeskrivelse

Dimmere skapmonterte

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Nominell effekt Resistiv belastning:

20...1000 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

REG

Type feste:

Feste med klo

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Styrespenning fra/til:

230...230 V

Nominell effekt Induktiv last:

20...1000 VA

Nominell effekt Kapasitiv belastning:

20...1000 VA

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

1...6 mm²

Enhet bredde:

88,5 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

65 mm

230V / 240V 50 Hz, Eget forbruk 3 W, Tap 15 W, Maks last 1000 W, Impulsbryter 230V/240V 50Hz, Maks kabellengde 50m, 1/10V 1,5mA, Potensiomenter 100kO 200mW logaritmisk, Automatisk lastgjenkjenning, ikke bland lasttyper,