Hager - UTJ.STYKKE BRA65130 hvit - BR6513079016

Hager
KopierKopier
Hager - UTJ.STYKKE BRA65130 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 130 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 65 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Universal

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740989039

Elnummer

1235989

Leverandørens varenummer

BR6513079016

Typebeskrivelse

BR6513079016

Innbyggingskanalens bredde:

130 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Universal

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

130 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

RAL-nummer:

9010

Driftstemperaturområde:

10...35 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9016, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat