Utgått

Hager - UTJ.STYKKE FOR BRS 65100, Polarhvit - BRS6510079010

Hager
KopierKopier
Hager - UTJ.STYKKE FOR BRS 65100, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 66 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740219129

Elnummer

1205929

Leverandørens varenummer

BRS6510079010

Typebeskrivelse

1205929

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

100 mm

Dybde innbygningskanalen:

66 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Klare linjer preger utseendet til dagens arbeidsmiljø. Dette gjelder ikke bare kontorhverdagen, men også kontorets utseende. Mindre avrundede kanter. Mindre dekorasjon, mer funksjon. Dette er den stadig voksende trend. Hagers veggkanal i stål, tehalit.BRS, kommer med sitt klare formspråk:funksjonell, enkel, ukomplisert. Med større spekter av utstyr og raskere montering, forenkler dette hverdagen til elektrikeren. Frontmonterte uttak med integrert jording. lukket profil med 80mm
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.