Hager - Utjamningsstykke, BRP65210D PH - BRP652107D9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 210 mm
Dybde innbygningskanalen - 68 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740834278
Elnummer
1207840
Leverandørens varenummer
BRP652107D9010
Typebeskrivelse
1207840
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
210 mm
Dybde innbygningskanalen:
68 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010