Hager - UTTAKSAVDEKNING SL 55mm hvit - SL20055A9016

Hager
KopierKopier
Hager - UTTAKSAVDEKNING SL 55mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 55 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 110 mm

  • Beskyttelseslag - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740017947

Elnummer

1236115

Leverandørens varenummer

SL20055A9016

Typebeskrivelse

SL20055A9016

Høyde:

55 mm

Dybde:

20 mm

Materiale:

Plast

Lengde:

110 mm

Beskyttelseslag:

nei

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9010

Dekor:

Uten

Med tehalit.SL gulvlistsystem er du sikret en praktisk og fleksibel forlegning av alle typer kabler. Uttak plasseres enkelt der du har bruk for det, og vet du ikke hvor behovet er ved installeringstidspunktet, kan du enkelt føye til et uttak senere, hvor du vil. En smart detalj er at kanalene kan utstyres med LED-slynge, slik at gulvet lyses opp når noen kommer inn. Praktisk som f.eks. ledelys og nattlys i korridorer og rom med gjennomgangstrafikk. Leveringsform: Underdel og front separat Lengde 2000 med mer. Farger/Dekor RAL 9016, polarhvit RAL 9011, grafitt svart D1, aluminium, dekor D2, bøk, dekor D3, lønn, dekor D4, kirsebær, dekor D5, eik, dekor D6, sucupira, dekor Standardfarge Underdel svart. Materiale Underdel og front: PVC. Formdeler: Halogenfri PC/ABS