Hager - Uttaksboks liten, 3 moduler - GTVR300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 3
Antall kabellinnganger - 4
Modell / utførelse - Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002247181
Elnummer
1222753
Leverandørens varenummer
GTVR300
Typebeskrivelse
GTVR300
Antall innbyggingsapparater:
3
Antall kabellinnganger:
4
Modell / utførelse:
Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Antall strekkavlastninger:
4
Lengde:
171 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
53 mm
Installasjonsteknikk:
Andre
Materiale:
Andre