Utgått

Hager - Uttaksboks Universal ATEHA Polarhvit - ATA806099010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740865548

Elnummer

1217752

Leverandørens varenummer

ATA806099010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Horisontal

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Kanalgjennomføring (Cross-trunking):

Ja

Med kanalinnføring:

Ja

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Støtsikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet bredde:

92 mm

Enhet høyde:

147 mm

Enhet dybde:

43 mm

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9010 polarhvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks