Hager - UTTAKSENHET MED 5 STIKKONTAKTER,1 BRYTER, 3mtr TILFØRSELSLEDNING - G7068ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Andre
Farge - Andre
Antall jordede stikkontakter - 5
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740887076
Elnummer
1217401
Leverandørens varenummer
G7068ELN
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Form:
Andre
Farge:
Andre
Antall jordede stikkontakter:
5
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Sammenleggbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Andre
Lengde:
324 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


