Utgått

Hager - Utv. Hjørne For Lf40040 Ph - M58029010

Hager
KopierKopier
Hager - Utv. Hjørne For Lf40040 Ph

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740338486

Elnummer

1278528

Leverandørens varenummer

M58029010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

40 mm

Bredde:

40 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelseslag:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk