Hager - UTV. HJØRNE FOR LF 40x60 Svart - LFF4006039011

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Overdel

  • Vinkelområde - 83...97 °

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740022477

Elnummer

1211197

Leverandørens varenummer

LFF4006039011

Typebeskrivelse

1211197

Høyde:

40 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Overdel

Vinkelområde:

83...97 °

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9011

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelseslag:

nei

UTV. HJØRNE FOR LF 40x60 Svart