Utgått

Hager - UTVENDIG HJØRNE, ATA12X20, PH - ATA122039010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 13 mm

  • Bredde - 24 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 83...140 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740864329

Elnummer

1217701

Leverandørens varenummer

ATA122039010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

13 mm

Bredde:

24 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

83...140 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelseslag:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9010 polarhvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks