Hager - UTVENDIG HJØRNE, ATA12X30, PH - ATA123039010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13 mm
Bredde - 32 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...140 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740864541
Elnummer
1217711
Leverandørens varenummer
ATA123039010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
13 mm
Bredde:
32 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...140 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C