Hager - UTVENDIG HJØRNE, ATA20x50, hvit - ATA205039016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 52 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...140 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740017145
Elnummer
1235964
Leverandørens varenummer
ATA205039016
Typebeskrivelse
ATA205039016
Høyde:
20 mm
Bredde:
52 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...140 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C