Hager - UTVENDIG HJØRNE FOR LF30045 HVIT - LF3004539016

Hager
KopierKopier
Hager - UTVENDIG HJØRNE FOR LF30045 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740011891

Elnummer

1235826

Leverandørens varenummer

LF3004539016

Typebeskrivelse

LF3004539016

Høyde:

30 mm

Bredde:

45 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelseslag:

nei

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9016Polarhvit • Forpakning: 5 stk