Hager - Utvendig hjørne BR65130 alu - BR651303HLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740908252
Elnummer
1209995
Leverandørens varenummer
BR651303HLAN
Typebeskrivelse
1209995
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde 1:
130 mm
Overdelsbredde 2:
130 mm
Overdelsbredde 3:
130 mm
Symmetrisk:
nei
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9006
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
Andre
Driftstemperaturområde:
10...35 °C