Hager - Utvendig hjørne BRA65100 hvit - BR651003H9016

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig hjørne BRA65100 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740988957

Elnummer

1235919

Leverandørens varenummer

BR651003H9016

Typebeskrivelse

BR651003H9016

Bredde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Andre

Overdelsbredde 1:

65 mm

Overdelsbredde 2:

100 mm

Overdelsbredde 3:

100 mm

Symmetrisk:

nei

Vinkelområde:

85...95 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK06

Driftstemperaturområde:

10...35 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9016, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat