Utgått

Hager - Utvendig hjørne, BRP65170, PH - BRP651703H9010

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig hjørne, BRP65170, PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740222105

Elnummer

1207821

Leverandørens varenummer

BRP651703H9010

Typebeskrivelse

1207821

Bredde:

170 mm

Dybde:

68 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

85...95 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Utvendig hjørne med stor toleranse ved kapp og en enkel montering. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010