Hager - Varmeelement til skap, 15W, 230VAC, h70 b40 d25mm, for montering på forsenket din-skinne - FL252Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 15 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250619272528
Elnummer
2471896
Leverandørens varenummer
FL252Z
Typebeskrivelse
2471896
Merkeeffekt:
15 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
15 W
Bredde:
70 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
25 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


